Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de mesure VKA3 18L Inox 316Ti

  • ERIKS:14452336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Avec émerillon DKO et joint torique en Viton
- Séries L et S
- Raccord fileté M16x2
- Acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

67,95 €/ Unitéhors TVA

82,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
VKA3
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier inoxydable 316Ti
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
18L - M26x1.5
Joint
Viton®
Type d'étanchéité
O-ring
Pression maximum de service
160 bar
d1
18 mm
L
60.9 mm
SW1
32 mm
SW2
19 mm
T
M26x1.5