61,56 €/ Unitéhors TVA
74,49 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Série | VKA3 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier inoxydable 316Ti |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 15L - M22x1.5 |
Joint | Viton® |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression maximum de service | 250 bar |
d1 | 15 mm |
L | 63.4 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M22x1.5 |