50,54 €/ Unitéhors TVA
61,15 €TVA incluse
222 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Série | VKA3 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier inoxydable 316Ti |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 12S - M20x1.5 |
Joint | Viton® |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression maximum de service | 630 bar |
d1 | 12 mm |
L | 68.9 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M20x1.5 |