Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de mesure VKA3 10L Inox 316Ti

  • ERIKS:14452334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Avec émerillon DKO et joint torique en Viton
- Séries L et S
- Raccord fileté M16x2
- Acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

74,01 €/ Unitéhors TVA

89,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
VKA3
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier inoxydable 316Ti
Type de raccord
Embout de tube DKO
Mesure de raccord
10L - M16x1.5
Joint
Viton®
Type d'étanchéité
O-ring
Pression maximum de service
250 bar
d1
10 mm
L
55.9 mm
SW1
19 mm
SW2
17 mm
T
M16x1.5