62,56 €/ Unitéhors TVA
75,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Série | VKA3 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier inoxydable 316Ti |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 6S - M14x1.5 |
Joint | Viton® |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression maximum de service | 630 bar |
d1 | 6 mm |
L | 64.4 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 17 mm |
T | M14x1.5 |