Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de mesure GMA 3-06L Inox 316Ti

  • ERIKS:14708467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Raccordement de la bague coupante Test 20 (M16x2)
- Connecteur droit pour point de test 20 avec extrémité conique à 24°.
- Série L et S
- Filetage : métrique
- DIN 2353 / ISO 8434-1
- Acier inoxydable 316 Ti
Ajouter à la liste

88,06 €/ Unitéhors TVA

106,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GMA 3
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier inoxydable 316Ti
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
6L - M12x1.5
Pression maximum de service
315 bar
Capot de protection
Capuchon moleté en métal