Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de mesure EMA3 G1/4 WD Inox 316Ti

  • ERIKS:14315272
Image 1
- Point d'essai
- Raccord fileté : M 16 x 2
- Filetage métrique mâle
- Forme A : étanchéité par joint torique Viton
- Forme B : Etanchéité par bague profilée Viton DIN 3869
- Acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

34,97 €/ Unitéhors TVA

42,31 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
EMA 3
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier inoxydable 316Ti
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Modèle
B
Joint
Viton®
Type d'étanchéité
joint souple profilé
Pression maximum de service
630 bar