Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 08S R1/2 INOX 316Ti

  • ERIKS:14310923
Image 1
- Raccord de manomètre
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- Filetage femelle: Filetage tubulaire Whitworth cylindrique
- Étanchéité par bague d'étanchéité métallique DKRI
- SériesL etS
- Avec (MAVD) ou sans écrou et bague coupante (XEGVD)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

18,78 €/ Unitéhors TVA

22,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
MAVD-R
Désignation
MAVE08SR1/2 DKO V
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Pression nominal
PN630
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026