Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAV 06L 1/4 NPT INOX 316Ti

  • ERIKS:14309429
Image 1
- Raccord de manomètre
- Filetage femelle: NPT
- SériesL etS
- Avec (MAV) ou sans écrou et bague coupante (XMAV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

10,97 €/ Unitéhors TVA

13,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
MAV-NPT
Désignation
MAV06L1/4NPT
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
Pression nominal
PN315
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026