Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord banjo coudé (sans écrou et bague coupante) XEWHV 08L R1/4 WD INOX 316Ti

  • ERIKS:14311507
Image 1
- Raccord pivotant coudé haute pression
- Séries L et S
- Filetage mâle : Filetage tubulaire Whitworth cylindrique
- Étanchéité par joint entretoise Viton (KD-V)
- Avec (EWHV) ou sans écrou et bague coupante (XEWHV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

60,00 €/ Unitéhors TVA

72,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
EWHV-R WD
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
Joint d'étanchéité élastomère
Pression nominal
PN500
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026