Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à visser mâle coudé (sans écrou et bague coupante) XWEV 25S R1 INOX 316Ti

  • ERIKS:14314021
  • Fabricant:4251555620038
Image 1
- Raccord à visser mâle coudé
- Filetage : Filetage tubulaire Whitworth cylindrique (BSPP)
- Étanchéité par bord d'étanchéité métallique forme B
- Séries L et S
- Avec (WEV) ou sans écrou et bague coupante (XWEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

76,74 €/ Unitéhors TVA

92,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
WEV-R-zyl.
Désignation
WE25SR1 -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Pression nominal
PN250
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026