Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à visser mâle coudé (sans écrou et bague coupante) XWEV 08L 1/2 NPT INOX 316Ti

  • ERIKS:14314053
Image 1
- Raccord à visser mâle coudé
- Filetage : NPT
- Séries L et S
- Avec (WEV) ou sans écrou et bague coupante (XWEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

23,36 €/ Unitéhors TVA

28,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
WEV-NPT
Désignation
WE08L1/2NPT -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Pression nominal
PN315
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026