Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) XGEV 28L 1.1/16-12 UN INOX 316Ti

  • ERIKS:14312683
Image 1
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage : UNF/UN
- Étanchéité par joint torique Viton(ISO11926)
- Séries L et S
- Avec (GEV) ou sans écrou et bague coupante (XGEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

42,82 €/ Unitéhors TVA

51,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GEV-UNO
Désignation
GE28L1.1/16-12UN -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/16"- 12 UN
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN250
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026