Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) XGEV 12L 9/16-18 UNF INOX 316Ti

  • ERIKS:14312260
Image 1
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage : UNF/UN
- Étanchéité par joint torique Viton(ISO11926)
- Séries L et S
- Avec (GEV) ou sans écrou et bague coupante (XGEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

15,05 €/ Unitéhors TVA

18,21 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GEV-UNO
Désignation
GE12L9/16-18UNF -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
9/16-18 UNF
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN400
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026