Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à visser droit mâle avec joint souple GEV 12S M12x1,5 WD RVS 316Ti

  • ERIKS:14308465
  • Fabricant:4251555608166
Image 1
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage : Métrique cylindrique
- Étanchéité par joint profilé Viton DIN3869
- Séries L et S
- Avec (GEV) ou sans écrou et bague coupante (XGEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

14,70 €/ Unitéhors TVA

17,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GEV-M WD
Désignation
GE12SM12x1.5EDV
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 12x1.5
Type d'étanchéité
Joint d'étanchéité élastomère
Pression nominal
PN630
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026