Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à visser droit GAIV 12L 1/2 NPT INOX 316Ti

  • ERIKS:14308627
  • Fabricant:4251555639719
Image 1
- Raccord à visser femelle droit
- Filetage femelle : NPT
- Séries L et S
- Avec (GAIV) ou sans écrou et bague coupante (XGAIV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

19,07 €/ Unitéhors TVA

23,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GAIV-NPT
Désignation
GAI12L1/2NPT
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Pression nominal
PN315
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026