Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à visser droit à cône d'étanchéité réglable DKO EGVD 42L 1.1/2 NPT INOX 316Ti

  • ERIKS:14307004
  • Fabricant:4251555623077
Image 1
- Raccord mâle droit
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- Filetage : NPT
- Séries L et S
- Avec (EGVD) ou sans écrou et bague coupante (XEGVD)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

134,86 €/ Unitéhors TVA

163,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
EGVD-NPT
Désignation
EGE42L1.1/2NPT DKO V
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" NPT
Pression nominal
PN160
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026