58,11 €/ Unitéhors TVA
70,31 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Série | SKAR OD |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 25S |
Taille du tube en mm | 16 |
Tuyau épaisseur de paroi | 2 mm |
Pression nominal | PN315 |
D1 | 25 mm |
D2 | 16 mm |
L1 | 49.5 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 20 mm |