Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à souder réducteur droit SKAR 20 - 16 x 2 OD INOX 316Ti

  • ERIKS:14315203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,13 €/ Unitéhors TVA

55,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
SKAR OD
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
20S
Taille du tube en mm
16
Tuyau épaisseur de paroi
2 mm
Pression nominal
PN315
D1
20 mm
D2
16 mm
L1
48 mm
L2
51 mm
L3
25 mm