Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord à souder réducteur droit SKAR 16 - 12 x 2 OD INOX 316Ti

  • ERIKS:14315197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,52 €/ Unitéhors TVA

35,72 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
SKAR OD
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
16S
Taille du tube en mm
12
Tuyau épaisseur de paroi
2 mm
Pression nominal
PN400
D1
16 mm
D2
12 mm
L1
42 mm
L2
44.4 mm
L3
23 mm