Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Écrou-raccord faible frottement - low friction UM 12S low friction INOX 316Ti

  • ERIKS:14314156
Image 1
- Écrou-raccord DIN3870
- Pour raccord de bague coupante
- Filetage avec revêtement spécial
- Séries LL, L et S
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
UM-LF
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille de Raccord 1
M 20x1.5
Taille du tube en mm
12
Pression nominal
PN630
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026