Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Clapet anti-retour en acier inoxydable RSVZ 42L M48x2 WD 1,0bar INOX 316Ti

  • ERIKS:14311261
  • Fabricant:4251555634837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Clapet anti-retour avec raccord fileté/tube
- Filetage : mâle métrique parallèle
- Etanchéité par joint torique en Viton DIN3869
- Débit vers le filetage du goujon
- Séries L et S
- Pression d'ouverture : 0,5 ou 1,0 bar autres pressions d'ouverture sur demande
- Sans écrou ni bague de coupe (XRSVZ)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

424,27 €/ Unitéhors TVA

513,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
100 bar
Matériau
Acier inoxydable
Raccords
42L + M48x2.0
Direction du débit
Ecoulement vers l'embout mâle
Joint
Joint d'étanchéité élastomère
Joints
Viton®