Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Clapet anti-retour en acier inoxydable RSVZ 10L R1/4 WD 1,0bar INOX 316Ti

  • ERIKS:14308795
  • Fabricant:4251555634561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Former reference: RZ-L-10-G1/4-WD
Ajouter à la liste

49,66 €/ Unitéhors TVA

60,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
400 bar
Matériau
Acier inoxydable
Raccords
10L + 1/4" BSP