47,87 €/ Unitéhors TVA
57,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 400 bar |
Matériau | Acier inoxydable |
Raccords | 10L + M14x1,5 |
Direction du débit | Ecoulement vers l'embout mâle |
Joint | Joint d'étanchéité élastomère |
Joints | Viton® |