65,97 €/ Unitéhors TVA
79,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 315 bar |
Matériau | Acier inoxydable |
Raccords | 15L + 1/2" BSP |
Direction du débit | Sortie par l'embout mâle |
Joint | Joint d'étanchéité élastomère |
Joints | Viton® |