Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Clapet anti-retour en acier inoxydable RSVV 10S M16x1,5 WD 0,5bar INOX 316Ti

  • ERIKS:14315804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Clapet anti-retour avec raccord fileté/tube
- Filetage : métrique mâle parallèle
- Étanchéité par joint torique en Viton DIN3869
- Débit à partir du filetage du goujon
- Séries L et S
- Pression d'ouverture : 0,5 ou 1,0 bar autres pressions d'ouverture sur demande
- Sans écrou ni bague de coupe (XRSVV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

71,19 €/ Unitéhors TVA

86,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
0,5 bar
Pression de service maximum
630 bar
Matériau
Acier inoxydable
Raccords
10S + M16x1,5