Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Clapet anti-retour en acier inoxydable RSVI 1 NPT 1,0bar INOX 316Ti

  • ERIKS:14309950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,47 €/ Unitéhors TVA

161,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
250 bar
Matériau
Acier inoxydable
Raccords
1" NPT