Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Clapet anti-retour en acier inoxydable RSV 16S 0,5bar INOX 316Ti

  • ERIKS:14315717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Clapet anti-retour avec connexion tubulaire
- Séries L et S
- Pression d'ouverture : 0,5 ou 1,0 bar autres pressions d'ouverture sur demande
- Sans écrou et bague coupante (XRSV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

121,62 €/ Unitéhors TVA

147,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
0,5 bar
Pression de service maximum
400 bar
Matériau
Acier inoxydable
Raccords
16S