114,30 €/ Unitéhors TVA
138,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 0,5 bar |
Pression de service maximum | 250 bar |
Matériau | Acier inoxydable |
Raccords | 18L + 1/2" BSP |
Options | Sans écrou et bague coupante |