54,00 €/ Unitéhors TVA
65,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 0,5 bar |
Pression de service maximum | 400 bar |
Matériau | Acier inoxydable |
Raccords | 6L + 1/8 « BSP |
Options | Sans écrou et bague coupante |