168,38 €/ Unitéhors TVA
203,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 160 bar |
Matériau | Acier inoxydable |
Raccords | 28L + M33x2.0 |
Options | Sans écrou et bague coupante |