51,21 €/ Unitéhors TVA
61,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 400 bar |
Matériau | Acier inoxydable |
Raccords | 12S + 3/8 « BSP |
Direction du débit | Sortie par l'embout mâle |
Options | Sans écrou et bague coupante |
Joint | Joint d'étanchéité élastomère |
Joints | Viton® |