Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Bouchon de fermeture VSCH M12x1,5 WD INOX 316Ti

  • ERIKS:14311751
  • Fabricant:4251555632093
Image 1
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage mâle: Métrique cylindrique
- Étanchéité par joint profilé Viton DIN3869
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
VSCH-M WD
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 12x1.5
Type d'étanchéité
Joint d'étanchéité élastomère
Pression nominal
PN400
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026