Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Adaptateur droit BSPP-m/NPT-f RI 3/4 x 3/4 NPT-f INOX 316Ti

  • ERIKS:14315071
Image 1
- Adaptateur droit
- Filetage extérieur BSPP
- Filetage intérieur NPT
- Étanchéité par bord d'étanchéité métallique forme B
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

219,96 €/ Unitéhors TVA

266,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
RI BSPP - NPT-f
Constructeur ID
RI 3/4 x 3/4 NPT-f
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/4" NPT
Pression de service ma en bar
400 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026