18,86 €/ Unitéhors TVA
22,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Type | Machine Tap |
Forme de filetage | UNS |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS-E |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Filetage court | Non |
Longueur totale | 66 mm |
Longueur de filetage | 19 mm |
Longueur de coupe | 19 mm |
Diamètre d'arbre | 6.3 mm |
Tête carrée | 5 mm |
Diamètre | 6.3 mm |
Tolérance | 2B |
Diamètre de forage | 5.75 mm |
Type de chanfrein de filetage | Forme B |
Filet gauche | Non |
Feature EF015029_ | Non |