Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud machine, UNS Filetage, 1/4"-24, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505263
  • Fabricant:4022835832010
Image 1
Ajouter à la liste

18,86 €/ Unitéhors TVA

22,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Type
Machine Tap
Forme de filetage
UNS
Dimension de filetage
1/4 in
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS-E
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Filetage court
Non
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
19 mm
Longueur de coupe
19 mm
Diamètre d'arbre
6.3 mm
Tête carrée
5 mm
Diamètre
6.3 mm
Tolérance
2B
Diamètre de forage
5.4 mm
Type de chanfrein de filetage
Forme B
Filet gauche
Non
Feature EF015029_
Non