47,64 €/ Unitéhors TVA
57,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Type | Machine Tap |
Forme de filetage | UN |
Dimension de filetage | 9/16 in |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS-E |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Filetage court | Non |
Longueur totale | 95 mm |
Longueur de filetage | 30 mm |
Longueur de coupe | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 11.2 mm |
Tête carrée | 9 mm |
Diamètre | 11.2 mm |
Tolérance | 2B |
Diamètre de forage | 10.9 mm |
Type de chanfrein de filetage | Forme B |
Filet gauche | Non |
Feature EF015029_ | Non |