Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud machine, UN Filetage, 1/2"-32, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505277
  • Fabricant:4022835832256
Image 1
Ajouter à la liste

31,76 €/ Unitéhors TVA

38,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Type
Machine Tap
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
1/2 in
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS-E
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Filetage court
Non
Longueur totale
89 mm
Longueur de filetage
29 mm
Longueur de coupe
29 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7.1 mm
Diamètre
9 mm
Tolérance
2B
Diamètre de forage
11.9 mm
Type de chanfrein de filetage
Forme B
Filet gauche
Non
Feature EF015029_
Non