Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud machine court, métrique fine Filetage, M9x1, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504572
  • Fabricant:4022835663300
Image 1
Ajouter à la liste

14,29 €/ Unitéhors TVA

17,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M9x1
Dimension de filetage
9
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS-G
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Filetage court
Non
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
20 mm
Longueur de coupe
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm
Diamètre
7 mm
Tolérance
ISO2 (6H)
Diamètre de forage
8 mm
Type de chanfrein de filetage
Forme D
Filet gauche
Non
Feature EF015029_
Non