Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud machine court, métrique fine Filetage, M8x1, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504570
  • Fabricant:4022835663263
Image 1
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M8x1
Dimension de filetage
8
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS-G
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Filetage court
Non
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
22 mm
Longueur de coupe
22 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Diamètre
6 mm
Tolérance
ISO2 (6H)
Diamètre de forage
7 mm
Type de chanfrein de filetage
Forme D
Filet gauche
Non
Feature EF015029_
Non