12,70 €/ Unitéhors TVA
15,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Type | Short Machine Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M6X0,75 |
Dimension de filetage | 6 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.75 mm |
Norme DIN | 2181 |
Matériau | HSS-G |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Filetage court | Non |
Longueur totale | 50 mm |
Longueur de filetage | 14 mm |
Longueur de coupe | 14 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Tête carrée | 4.9 mm |
Diamètre | 6 mm |
Tolérance | ISO2 (6H) |
Diamètre de forage | 5.2 mm |
Type de chanfrein de filetage | Forme D |
Filet gauche | Non |
Feature EF015029_ | Non |