Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud machine court, métrique fine Filetage, M24x1,5, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504592
  • Fabricant:4022835665045
Image 1
Ajouter à la liste

47,64 €/ Unitéhors TVA

57,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M24x1,5
Dimension de filetage
24
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS-G
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Filetage court
Non
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
22 mm
Longueur de coupe
22 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm
Diamètre
18 mm
Tolérance
ISO2 (6H)
Diamètre de forage
22.5 mm
Type de chanfrein de filetage
Forme D
Filet gauche
Non
Feature EF015029_
Non