Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud machine court, métrique fine Filetage, M12x1, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504576
  • Fabricant:4022835663447
Image 1
Ajouter à la liste

18,46 €/ Unitéhors TVA

22,34 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M12x1
Dimension de filetage
12
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS-G
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Filetage court
Non
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Longueur de coupe
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm
Diamètre
9 mm
Tolérance
ISO2 (6H)
Diamètre de forage
11 mm
Type de chanfrein de filetage
Forme D
Filet gauche
Non
Feature EF015029_
Non