14,29 €/ Unitéhors TVA
17,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Type | Short Machine Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M10X0,75 |
Dimension de filetage | 10 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.75 mm |
Norme DIN | 2181 |
Matériau | HSS-G |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Filetage court | Non |
Longueur totale | 63 mm |
Longueur de filetage | 20 mm |
Longueur de coupe | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Tête carrée | 5.5 mm |
Diamètre | 7 mm |
Tolérance | ISO2 (6H) |
Diamètre de forage | 9.2 mm |
Type de chanfrein de filetage | Forme D |
Filet gauche | Non |
Feature EF015029_ | Non |