Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud M18x1,5 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504323
Image 1
Ajouter à la liste

39,30 €/ Unitéhors TVA

47,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm