39,30 €/ Unitéhors TVA
47,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 18 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.5 mm |
Norme DIN | 2181 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 80 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Tête carrée | 11 mm |