Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud M16x1,5 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504318
  • Fabricant:4022835563662
Image 1
Ajouter à la liste

68,28 €/ Unitéhors TVA

82,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS-co
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm