Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taraud M10x1 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504299
Image 1
Ajouter à la liste

18,46 €/ Unitéhors TVA

22,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS-co
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm