Modèle : acier rapide, sans revêtement.
Application : pour le perçage d'avant-trous, le taraudage et l'ébavurage en une seule opération, pour filetage métrique ISO DIN 13.
Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi qu'à une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 600 N/mm², les alliages d'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze et le plastique. Idéal pour les travaux de montage et les petites séries.
Remarque : seuls les trous débouchants peuvent être créés jusqu'à une profondeur de filetage maximale de 1 x D. Utiliser l'huile de coupe.
18,66 €/ Unitéhors TVA
22,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 50 mm |