Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Outil combine HSS SGE M3

  • ERIKS:23105756
  • Fabricant:4022835672265
Image 1
Embout mixte d'1/4''

Modèle : acier rapide, sans revêtement.

Application : pour le perçage d'avant-trous, le taraudage et l'ébavurage en une seule opération, pour filetage métrique ISO DIN 13.
Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi qu'à une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 600 N/mm², les alliages d'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze et le plastique. Idéal pour les travaux de montage et les petites séries.

Remarque : seuls les trous débouchants peuvent être créés jusqu'à une profondeur de filetage maximale de 1 x D. Utiliser l'huile de coupe.

Ajouter à la liste

13,50 €/ Unitéhors TVA

16,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Matériau
HSS
Longueur totale
36 mm